曜日別特売
VP 5-XB4D30M8 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26892233

 

VP 5-XB4D30M8 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26892233
VP 5-XB4D30M8 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26892233
VP 5-XB4D30M8 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26892233

VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径(ds)30
外径D(Φmm)127
内容量1個注文コード26892233品番VP 5-XB4D30M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
外径D(Φmm)
127
寸法I(mm)
40
寸法t2(mm)
44
リム幅w(mm)
84
データム径dn(mm)
116
軸穴径(ds)
30
質量(kg)
4.1
種類
VPプーリ
溝数
4
タップサイズ
M8
溝の形
B
キー寸法(b×t)
8X7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする