園芸施設環境観測器

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26893913 品番MH1000
参考基準価格(税別)¥281,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。
プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。
PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。
本体にデータロギング機能を内蔵。
測定データはスマホでモニタリング可能。
付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。
農薬散布時など移動も簡単。

測定範囲
気温/-10.0〜50.0℃
湿度/0〜100%RH
CO2濃度/0〜5000ppm
日射量/0〜1.39kW/m2
付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵 質量(g)約1,200 使用温度範囲(℃)-10〜50(ただし結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず) 電源100〜240VAC±10%(電源コード1.7m付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする