ガスカル専用ボンベ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 26893947 品番 3Pパック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。

用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。 材質液化ブタン・エンジン用オイル混合 タンク容量(L)1缶240 容量(g)1缶240
注意
※エンジンオイルを配合している為、カセットコンロでは使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-04
用途:
草刈り、生け垣刈り込み
加賀や 様 (建設業・工事業)

扱いの楽さと出力の安定感では大変満足です。
機器全体も非常に軽く、分割出きるので重宝。機械の初期不調も原因追跡~調整までメーカーが誠実に素早く対応してくれて感謝してます。大メーカーにはもう失われた対応でした。

対象商品:
26893947
2021-11-30
用途:
草刈りや長い生け垣刈り込み
加賀や 様 (建設業・工事業)

パワーと持ち比較のコストが心配でしたが、想定以上でした。扱いや持ち運びも気楽で、他の燃料の煩わしさを考えると賢い選択ですよ。

対象商品:
26893947
2021-10-28
用途:
草刈りでパワーが要るよもぎやチモシーの茎を倒すのに頼りにしています
教育・研究機関

燃料エンジンの草刈り機で、価格が下がっていたので買いました。ランニングコストは高めですが、トータルでは悪くないかと思います。はじめエンジンが止まって手こずりました。エンジンガソリン暖まると快調です。

対象商品:
26893947
2016-11-11
用途:
草刈り
不動産業

ガソリンより手間がかからない多少仮払い機の力が弱いようです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする