手押しポンプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26893992 品番 35ウチコミ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。

吸入吐出口径(mm)40(1 1/2B) 口径(mm)40 出力(W)- 電圧(V)- 周波数(Hz)- 最大揚程(m)7 最高吐出揚程(m)- 吐出し量(L/min)最大35〜60 用途手押し井戸用ポンプ。 材質鋳鉄製 使用温度(℃)1〜40 使用液井戸水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26893983
2017-05-14
用途:
古井戸(20年間未使用)の水の汲み上げと、庭のオブジェとして。
リフォームはまおか 様

街なかではあるが、和庭であるので、電動ポンプよりもこの商品にして景色が良くなりました。5日位汲み上げをしないと、弁木が膨らんで硬くなります。これも、昔、田舎のおばあさんに聞いてました。40年以上前に聞いたことを、今でも思い出しました。汲み上げた水は、庭の水まきにしようしています。今のところ、思い通りに機能も、景色も満たしてくれています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする