デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894674 品番RD700(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。
アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。
電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。
付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃〜250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。
電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。
基準値から測定値の差(相対値)を表示します。
安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。
本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
4000カウント 0.3%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 温度測定(K型温度センサ対応)※K型温度センサ K-250PC付属。その他の温度センサ使用時は別売アクセサリK-ADが必要になります。 周波数測定(※入力電圧:20VACrms以下 入力信号:正弦波または40%〜70%デューティ比の方形波 入力感度:10Hz〜20kHz/0.9Vrms以上:20kHz〜500kHz/2.6Vpまたは1.9Vrms以上:500kHz〜1MHz/4.2Vpまたは3Vrms以上) ADP(電流センサ)専用ファンクション MAXホールド機能 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示)搭載 オートパワーオフ(約30分) 解除可 電流専用端子への誤挿入警告ブザー

直流電圧(V)400m/4/40/400/1000 交流電圧(V)400m/4/40/400/1000 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×179×55 質量(g)約460 電源6F22(9V形マンガン電池)×1 幅(mm)87 奥行(mm)55 高さ(mm)179 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)50〜1M 温度(℃)-20〜300 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5〜40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃〜31℃で80 %RH(最大)31℃〜40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック20〜120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05603333
2016-05-25
用途:
上下水道設備の制御盤・配電盤の試験に使用
株式会社アイエムシー 様 (サービス業)

使いやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする