ポケット型デジタルマルチメータ

(7件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード26894726 品番PM7a(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥13,980 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は校正証明書など2種類から選べます 他の種類を見る

シェル型のポケットに収まる小型サイズ
4000カウント液晶表示
電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計
レンジホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計

直流電圧(V)400m/4/40/400/500 交流電圧(V)4/40/400/500 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×115×18 質量(g)約85 電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2 幅(mm)57 奥行(mm)18 高さ(mm)115 付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18 表示数値部4000 周波数特性40〜400Hz サンプルレート(回/s)3(数値部) 使用環境5〜40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 導通チェック10〜120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 ピン長さ(mm)15 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

デジタルマルチメータ PM7a/PS8a電源切り忘れ防止機能
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06851564
2022-07-27
用途:
電気系点検時
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

コンパクトで利便性はベストです。電気屋人生50年、ポケットに必需品です。丁番部分がもう少し丈夫なら完璧なんでしょうが、価格的には申し分御座いません。

対象商品:
06851564
2019-03-17
用途:
電気作業

使いやすいです。ちょっと高いですがちょとはかるのには便利です。
ふたがしめれてコンパクトになるのがよくて以前にも買いました。
ただケーブルのまくところが取れやすいみたいで前に使用していたものはとれてしまいました。 こりずにまた購入しました。ケーブルまくところがないとケーブルの収納に困ります。

対象商品:
06851564
2017-10-02
用途:
電圧測定測定

胸ポケットに入って大変、便利です。すぐ使えるので良い

対象商品:
06851564
2017-08-08
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

とてもいいんですが周波数は計測できれば最高です
せの保管は耐久性も最高です

対象商品:
06851564
2017-04-02
用途:
電気作業時予定外に必要となった場合に使用。
井上電気保安管理事務所 様

胸ポケットに常時持参、非常時使用で平常は別の大型テスターを使用しています。ケースカバーがしっかりしており、超小型で大変良い品と思います。

対象商品:
06851564
2016-04-06
用途:
配線用
製造業

2台目 購入ですが、電池交換する時に取る後ろのネジが勝手に取れてしまうので改善してほしいです。
他は満足しています。

対象商品:
06851564
2014-05-19
用途:
主にバイクの検電作業

以前に同製品を使用していましたが、お恥ずかしい事に紛失してしまった為購入しました。
という事なので操作に迷う事も無く非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする