3レンジ式デジタル絶縁抵抗計

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)250/500/1000 電源LR6(単3アルカリ乾電池)1.5V×6 注文コード26894848 品番MG1000(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は定格電圧・電源など5種類から選べます 他の種類を見る

JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。
オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。
3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 防塵防滴(IP54)設計 絶縁抵抗測定時の定格電圧は3レンジ切り替え式 絶縁抵抗測定ファンクションには活線警告機能付き 大きく見易い数値とアナログバーグラフを採用 最後の測定値を測定後も自動ホールド バックライト付液晶表示部 ディスチャージ(放電)機能 AC/DC自動判別式のAC/DC600V電圧測定ファンクション付

直流電圧(V)600(AC/DC自動判別) 交流電圧(V)600(AC/DC自動判別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×170×57 質量(g)約600 電源LR6(単3アルカリ乾電池)1.5V×6 用途設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-112a:全長約1.2m/ピン先20mm)、ストラップ(ST-50)、取扱説明書 仕様活線状態チェック:30V AC/DC以上でテスト不可、ブザー音とALARM点灯 種別デジタル絶縁抵抗計 適合規格JIS C1302-2002準拠 定格電圧(V)250/500/1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×142×57 抵抗(Ω)4000 絶縁抵抗(MΩ)4000 使用環境0〜40℃ 湿度90%RH以下 測定確度±(3.0%rdg+4dgt) 抵抗測定40Ω、確度:±(3%+10) 内蔵ヒューズF1202 0.5A/600V Φ6.3×32mm セラミック管 絶縁抵抗(Ω)4M/40M/400M/4000M 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃ 湿度:45〜7%RH以下 安全規格IEC61010CAT.V600V 定格電流(mA)1〜1.2 開放電圧(V)約3/6 導通チェック40(短絡電流200mA以下) 短絡電流(mA)200以下 導通(Ω)4000(ブザー範囲40以下)、確度:±(3%+3) RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 防塵防滴(IP54)設計 絶縁抵抗測定時の定格電圧は3レンジ切り替え式 絶縁抵抗測定ファンクションには活線警告機能付き 大きく見易い数値とアナログバーグラフを採用 最後の測定値を測定後も自動ホールド バックライト付液晶表示部 ディスチャージ(放電)機能 AC/DC自動判別式のAC/DC600V電圧測定ファンクション付 有効測定範囲第1:0.5〜20/1〜500/2〜1000MΩ IP等級54 校正証明書一般校正
関連資料:単品カタログ(0.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

MG1000/MG500 電源切り忘れ防止機能
MG1000/MG500 テストリードをさしたまま収納できる。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08748144
2023-01-19
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立に必需品です。探していた物が見つかりました。使い勝手もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする