デジタルクランプメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894866 品番DCL1200R(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・軽量設計の多機能大電流タイプ
・AC1200Aまでの真の実行値対応
・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。
・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載
・オートパワーオフ (約 3〜7 分)
・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約290g AC1200A(真の実効値)測定 非接触検電器を内蔵 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能搭載 押しやすい大きなホールドボタン 見やすい大型液晶採用 マルチメータ機能付き(ACV、DCV、コンデンサ容量、周波数測定) オートパワーオフ(約3分)解除不可

交流電圧(V)6/60/600 交流電流(A)400/1200 電源R03(単4形)1.5V×2 クランプ径(Φmm)42 抵抗(Ω)6k/60k/600k/6M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×238×45 質量(g)約290 幅(mm)95 奥行(mm)45 高さ(mm)238 用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k 直流電圧(V)6/60/600 使用環境5 ℃〜 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃〜 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃〜 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.6V 許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと 安全規格IEC61010CAT.V600V コンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ 導通チェック0〜155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする