アナログ接地抵抗計

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894884 品番PDR302(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。
測定毎の自己校正が不要。
A〜D種の接地抵抗測定が可能なアナログメータ直読型 定電流測定方式 指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 補助接地電極抵抗の過大警告ランプ付 別売のピン式アダプタ(TL‐A18a、TL‐A51)を用いて2電極法による測定も可能

測定範囲10/100/1000 測定方式定電流方式(接地抵抗) 幅(mm)118 奥行(mm)55 高さ(mm)175 用途建造物の接地抵抗の測定。 付属品測定用コード(TL-66 黒約5m、青約10m、赤約20m)、アリゲータクリップ(CL-302)、接地棒(CL-ER)、携帯ケース(C-PDR302)、収納バッグ(C-302CB)、取扱説明書 種別アナログ接地抵抗計 質量(g)約500 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×118×55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×175×55 接地AC電圧測定範囲 (V)30 使用環境0〜40℃ 80%RH以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲15〜35℃ 80%RH以下(結露のないこと) 接地抵抗(Ω)測定範囲:10/100/1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性A〜D種の接地抵抗測定が可能なアナログメータ直読型 定電流測定方式 指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 補助接地電極抵抗の過大警告ランプ付 別売のピン式アダプタ(TL‐A18a、TL‐A51)を用いて2電極法による測定も可能 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10948954
2021-11-08
用途:
電気工事
希電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

シンプルなものなので使いやすくて、すごく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする