曜日別特売
I0R100(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) 高電圧測定プローブ 三和電気計器 26894997

高電圧測定プローブ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード26894997品番I0R100(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000

直流の高電圧測定用プローブ

漏洩電流
【漏洩電流 (Io)】(レンジ/確度/振幅比)
99.99mA/±(1%rdg+5dgt)/確度保証範囲0.80mA以上
999.9mA/±(1%rdg+5dgt)/確度保証範囲0.80mA以上
【抵抗分漏洩電流(Ior)】
(単相)0.00~999.9mA
(三相)0.00~1155mA
使用温湿度範囲
5~40℃(結露がないこと)
5~30℃まで80%RH以下(結露がないこと)
31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
オートパワーセーブ
最終操作から約30分後に電源セーブ
TYP 0.15mW(直前にブザー警告、延長・解除可能)
オーバー表示
数値部に「OL」表示とブザー
電圧/250V以上、電流/1000mA(1A)以上
回路
(測定可能)
三相3線デルタ(V)結線(R相とT相のIocが平衡していること)
単相3線(A相とB相が同時に地絡していないこと)
単相2線
用途ブラウン管のアノード電圧測定用付属品テストリード(TL-26)、延長用リードセット(TL-27)、アリゲータクリップ(CL-26)、スパイラルチューブ×8個、キャリングケース(C-IOR)、取扱説明書質量(g)約320電源単4形アルカリ電池 1.5V(LR03)×2本測定方式(電流)クランプ式電流センサー(CT)動作方式Δ-Σ方式電池寿命(時間)連続200(代表値)約8日間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×41×208サンプルレート(回/s)約4絶縁抵抗(MΩ)0.000~9.999(演算値)レンジ切替オートレンジのみ確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下(結露がないこと)検波方式(交流)平均値方式保存温湿度範囲-10~50℃ 80%RH以下(結露がないこと)電池消耗チェック約2.0V以下でマークが点灯または点滅使用環境条件屋内使用、高度2000m以下、環境汚染度Ⅱ液晶表示器最大9999カウント(上部及び下部数値部)校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68551917
2019-01-31
用途: 測定検証用

使ってみましたが、レンジ測定ができませんでした。また良いものが有りましたら検討致します。

1が参考にしています
対象商品 : 68551917
2018-07-04
用途: 回路試作

三和ではなく、アドバンテストのテスタで使用していますが、全く問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする