ポケット型デジタルマルチメータ

(5件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26895015 品番PM11(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥15,080 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能

直流電圧(V)400m/4/40/400/500 交流電圧(V)4/40/400/500 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×117×18 質量(g)約117 電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2 幅(mm)76 奥行(mm)18 高さ(mm)117 付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18 測定方式平均値方式 表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性45〜1kHz サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境0〜40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.V300V CAT .U 500V 導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 ピン長さ(mm)15 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

デジタルマルチメータ PM11 テスト棒固定機能
この動画は、2人が参考にしています。
デジタルマルチメータPM11 テストリード収納
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
作業時使用

前職でも手持ちテスターとして使用して使い勝手よろしいです。(2台目)
1台目は。カバー蓋が取れて行方知れずとなり、買いなおしかったもので。

対象商品:
36933486
2017-04-23
用途:
通電等の検査

仕事ですぐ使えるように小型のが、欲しかったです。
ちょうど良いサイズで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36933486
2015-03-14
用途:
仕事で使用

今までのソフトカバーに比べ、使用感は良い。ケースの耐久性に期待している。

1人が参考にしています
対象商品:
36933486
2021-09-12
用途:
通電のチェック
株式会社日東発送センター 様

リード線が頼りない 切れた場合交換が難しそう スイッチが回しにくい

対象商品:
36933486
2014-08-22
用途:
実作業と子どもの夏休みの研究
川島化成有限会社 様

導通ブザーは便利です。
オートレンジ切替で便利に使えます。
小型軽量で持ち運びに便利

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする