デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26895058 品番PC710(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真の実効値測定可能(ACのみ)
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能
液晶部はバックライト搭載
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃〜1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属

直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9 交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9 抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52 質量(g)約430(ホルスタ含む) 電源6F22(9V形マンガン電池)×1 幅(mm)86 奥行(mm)52 高さ(mm)184 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 その他コンダクタンス:99.99nS 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)15Hz〜50k ロジック周波数:5Hz〜1M 温度(℃)-50〜1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:40Hz〜20kHz(99.99V以下) A:40Hz〜1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境5〜40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5〜31℃で80%RH(最大)、31℃〜40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管 デューティー比0〜100% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.V600V/CAT.U1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック20〜300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃〜1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 校正証明書一般校正
注意
※パソコン接続ソフトは「PC LINK7」、USB接続ケーブルは「KB-USB7」を必ず選択してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37649315
2021-08-12
用途:
測定

交流電圧測定において、真の実効値測定できること、微小電圧が測定できること、20kHzまでの幅広い周波数帯域で測定できることなど、優れた機能に大変満足しています。
我が家の標準機です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする