※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDM1529S(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 26895146 PDM1529S(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 26895146 PDM1529S(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 26895146 PDM1529S(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 26895146

3レンジアナログ絶縁抵抗計

(3件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26895146 品番PDM1529S(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付

直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内) 交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50〜60Hz]) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43 質量(g)約310 電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1 幅(mm)99 奥行(mm)43 高さ(mm)144 用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000/500/250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5〜2〜1000〜2000M 500V/250V:0.02〜0.1〜50〜100M 使用環境0〜40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.V600V 定格電流(mA)1〜1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41203303
2020-11-19
用途:
照明等電気点検時

友人の勧めで購入しました。アナログタイプが欲しかったのですごく良いです。

対象商品:
41203303
2017-11-22
用途:
ゴム製品の絶縁性の確認
刈谷ゴム有限会社 様

電池の消耗がはやいので 電源を直接コンセントから取れるようにしてほしい

対象商品:
41203303
2013-10-02
用途:
電気工作物のチェック
サービス業

軽量で扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする