三和電気計器
三和電気計器の 電気測定
三和電気計器の テスタ(マルチメータ)
三和電気計器の アナログテスタ
アナログマルチメータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26895207
品番
SP20/C(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
直流電圧(V)
0.25/2.5/5/10/50/100/500
交流電圧(V)
10/50/250/500
抵抗(Ω)
2k/20k/200k/2M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
99×144×41
質量(g)
約270
電源
R6P(単3形乾電池)1.5V×2
幅(mm)
99
奥行(mm)
41
高さ(mm)
144
付属品
テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
温度(℃)
-20〜200(別売プローブ T-THP使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×41
周波数特性
AC10Vレンジ 40Hz〜100kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)
50μ/2.5m/25m/0.25
使用環境
3〜43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
内蔵ヒューズ
F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
校正証明書
一般校正
関連資料:
単品カタログ(0.36MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100