※サイズバリエーション

アルミナボール

(18件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 直径(Φmm)60 注文コード26895602 品番HD-60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は直径・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
汎用グレードタイプ。

硬度
HV:9.8GPa(1000kgf/mm2)
HRA:87
直径(Φmm)60 密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
注意
※数量が多い場合パレット出荷の可能性有
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
石のタンブラー研磨に
製造業

石のタンブラー研磨に、こちらと酸化クロームでツヤツヤになりました。

対象商品:
33518204
2021-11-01
用途:
熱処理用のサポート材
製造業

1kgは多すぎ、が、単品は1粒250円以上?
100g程度でも分けて売っていただけると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
33518274
2020-09-26
用途:
塗料の撹拌球に
その他業種

塗料の撹拌球として、スペアボトルとかに入れて使っています。撹拌球は普通に買うと中々に高いですが、こちらだと安い上にほぼ一生分くらいの量が入っているので悩むことがありません。

2人が参考にしています
対象商品:
33518247
2020-12-21
用途:
プラモデル塗料の攪拌用
その他業種

塗料瓶に2個ほど入れてます。たくさんあるので便利です。

対象商品:
33518231
2020-03-13
用途:
プラモデル 塗料の攪拌

調色したプラモデル 塗料を別容器に移し替える時に一緒に10粒程一緒に入れて置くと便利です。
値段もお手頃でお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
02963992
2019-05-07
用途:
粉砕時
製造業

1sずつ注文なので、小分けになっていて入れやすかったです。
5sなどもあればもっと使いやすかったかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
33518344
2019-02-18
用途:
実験用

試しにどのような効果があるかの確認で、品質・内容は期待してなかったので問題無い。やはり少量ということもあり、割高なのはしょうがないのか。

対象商品:
02964105
2018-04-06
用途:
陶芸用の釉薬を調合するときに使っています。
教育・研究機関

硬くて重いので、原料をたくさん粉砕できています。1.5Lのボールミル容器に4個入れて、回転数180rpmで回したら容器が4つに割れてしまいました。仕方がないので容器は接着して、ガムテープを巻いて使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする