固まる前の雪かきに使いました。軽くて、柄が長いので少し遠くに放り投げることができます。組み立ては柄をスコップ本体に差し込むだけなのですが、かなりきつくてしっかりと差し込むに苦労しました。最後は柄の端をプラハンマーでたたいて押し込みました。差し込みが甘いと雪を持ち上げたときにスコップが回転します。差し込む端が二股に分かれておりこれがしっかりとスコップの受けに差し込まれないと駄目な構造のようです。正しい差し込み方(どこまで差し込むか等)の説明書があればよいと思います。
ちょっと強度的には心配な面はありますが、この値段だったら合格です。
使いやすいですね。先に金属が付いているので、固まった雪でもすくえます。くっつかないスプレーしたら楽に作業出来ました。
何と言っても軽くて扱いやすく、先端に金具が付いてますので、多少ハードな使い方にも耐えてくれそう。
車載用として使うにはちょっと大きすぎました。普段、家庭で除雪に使うにはよいと思います。
安さにつられて7本購入しました。配送後、届いた梱包箱と重量に驚き。とてもコンパクトにまとめられていて重量も軽い。到底7本も梱包されているとは思えませんでした。スコップは組み立て式。あっという間に組み立ても終了しました。軽くて頑丈。女性の職員にも大人気。これからも除雪用スコップを買うならこの品物にします。