NP-BF18 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 鉄器コートプラチナ厚釜 象印マホービン 26900886

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 鉄器コートプラチナ厚釜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26900886 品番NP-BF18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

釜内にコーティングしたプラチナナノ粒子の作用で、水中に溶けでたごはんの甘み成分(還元糖)がお米の表面を包みこみます。またIH加熱と相性の良い鉄を、釜外側にコーティングし発熱効率を上げ炊きムラを抑える「鉄器コート プラチナ厚釜」。アンケートに回答するだけで食感を好みに進化していく49通りの「わが家炊き」メニュー搭載。お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」メニュー搭載。
4つのセンサーが釜内の温度をきめ細かく調整しながらよりおいしくふっくら仕上げます。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」・「保温なし」

炊飯容量(白米)1升 ダークブラウン 消費電力(W)(炊飯時)1370 本体質量(kg)6.5 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×425×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする