NP-ZC10 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 26900904

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26900904 品番NP-ZC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

好みの食感に炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」。蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出す「うまみ圧力蒸らし」。お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」メニュー搭載。

ダークブラウン 消費電力(W)(炊飯時)1240 本体質量(kg)5 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×390×215 炊飯容量(白米)0.09〜1.0L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする