EE-RL50 スチーム式加湿器 象印マホービン 26901254

スチーム式加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26901254 品番EE-RL50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単!水タンク一体型フッ素加工「広口内容器」、「フィルター不要」。沸とうさせたきれいな蒸気を、約65℃まで冷ましてお部屋を加湿する「スチーム式加湿器」。湿度センサー、室温センサーが快適な湿度を自動コントロール「自動加湿3段階(高め・標準・ひかえめ)」。トリプル安心設計「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造」。お部屋の状態(低湿・適湿・高湿)がランプによりひと目で分かる「湿度モニター」。運転時間の目安に合わせて給水できる「水位線」つき。便利なダブルタイマー「切タイマー2時間」「入タイマー6時間」。

タンク容量(L)3 ベージュ 消費電力(W)(湯沸かし立ち上げ時/加湿時)985/410 本体質量(kg)2.4 電源コード(m)1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×315 適合床面積目安/木造和室〜13m2(〜8畳)、プレハブ洋室〜22m2(〜13畳) 定格加湿能力(mL/H)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする