フュエルコックアセンブリ 1 23F-24500-20

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26901656 品番23F-24500-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
主な適合純正品番15A-24500-03
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26901656
2024-12-20
用途:
ヤマハ セロー225 2LNに使用

純正の燃料コックのレバーが固くなってしまったのと、コックOFFにしても、じわじわと燃料落ちてくるので、こちらの商品に交換。
取付ネジピッチは約35mm。
ガソリンタンクとコック部の干渉も無くセロー225に取付出来ました。
セロー225専用品では無いので、取付ると上部の「RES」文字が半分ほどタンクに隠れてしまいますが、使用には問題無いです。

対象商品:
26901656
2024-06-02
用途:
部品供給が怪しいバイクの代替に。
自動車・二輪車・自転車関連業

コチラはスズキのDR250Rで使用してます。取り付けピッチも合うので助かりました。リザーブ位置が変わりますが、問題なく使用してます。

対象商品:
26901656
2024-02-01
用途:
今後、交換に使用予定
モトコレクション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

R1Zの負圧コックが壊れたら交換予定。しっかりした作りでさすが純正品、素晴らしいの言葉に着きます。

1人が参考にしています
対象商品:
26901656
2021-12-03
用途:
コック交換
有限会社平井電設 様

純正品なので何の問題もなし。ランダムに来る何でも10%引きは純正品が1割引で購入できるので嬉しい限りである。

1人が参考にしています
対象商品:
26901656
2021-04-06
用途:
R1-Z(3XC)のフューエルコック交換
田口モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

適合車種では有りませんがポン付けです。
R1-Zは負圧式の燃料コックで負圧のニップルがめげることがあります。
ですので私はこれでシンプルにやり変えました。
R1-Z純正のフューエルコックは2021年段階で純正新品が出ますが、わりかし値段高いので、ソレも有りコチラに。
問題なしですね。 あ、キャブから生えてる負圧のチューブはコロしましょう!

3人が参考にしています
対象商品:
26901656
2019-10-31
用途:
オートバイの複数ガソリンタンクに各取り付け使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で純正で信頼がある。取り付け、取り外し伴うガソリンにじみや漏れのリスク軽減できる。

5人が参考にしています
対象商品:
26901656
2021-01-05
用途:
バイクのメンテナンス作業

☆古くなってガソリンが漏れ出したバイクの修理にパッキンだけ
でも部品が出ますがさほど値段が変わらないので丸ごと交換します。

対象商品:
26901656
2019-07-14
用途:
スズキチョイノリに流用
その他業種

チョイノリ純正品のフュエルコックはすごく高いので、こちらを流用
後期型チョイノリは負圧コックのため負圧ホースにめくらを忘れずに。
★チョイノリ純正と比べるとON側の吸出し位置が15mm高い

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする