フレキシブル砥石 1枚補強 AC

(73件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 26902313 品番 AC80H
販売価格(税込) ¥769 定期注文特価(税込)659
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
599 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。

外径(Φmm)103 穴径(Φmm)15 粒度80 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 適合材一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物 最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※旧商品名スーパーソフトタッチより名称変更しました。
商品仕様に変更はございません。
※専用パットを必ずつけて使用してください。
※グラインダーには砥石カバーを装着し、ハイスピードでの使用は禁止してください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※防じんメガネ・マスク・耳栓・手袋を着用してください。
※ご使用前にSDS内容をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
アルミ金属仕上げ

切れ味はスキルタッチと比較すると少し劣りますが、値段比較だとこちらの方がコスパが高いです。

2人が参考にしています
2025-06-20
用途:
溶接に関する研削作業
株式会社イタクラワークス 様

コスパ最高。数年リピートしています。
研削力耐久性申し分ないのではないでしょうか。
容器必要ないので無くしてその分さらに安くしていただけると助かります。

1人が参考にしています
2025-03-07
用途:
金属の表面慣らし
ピデスアート 様 (製造業)

溶接後の表面慣らしに使用しております。
証文品なので安価なこのタイプが気に入っております。

1人が参考にしています
2025-05-21
用途:
溶接ビード落とし

何度も繰り返し購入しています。某メーカー品と遜色ありませんし、安価なので大変満足しています。

対象商品:
26902304
2023-12-21
用途:
品物のメントリなど

今まで使ってえはいた品が、物価高の影響かすうねん前の2倍近くになり、試しで購入しました。同じ60番にしては若干粗い気がします。別に普通に使ってます。

対象商品:
26902304
2021-05-18
用途:
車の部品製作

手頃な価格で使いやすい今後も補充して使うことを考えている。

対象商品:
26902304
2023-04-21
用途:
金属研削(ステンレス)

スキルタッチからの乗り換え。使い始めは、あまりに削る能力が違うために砥石を押し付けて余計な力が入るくらいでした。ようやく慣れました。サクサク研削を求めないのであれば、良いと思います。

2020-11-20
用途:
金属の切断・加工

以前は、他メーカーの20枚入り4千円〜5千円程度の品物を使用しておりましたが、こちらの商品を利用したところ遜色なく利用出来ました。半額以下で、このクォリティーでしたら、消耗品なので断然こちらですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする