KITACO
KITACOの 排気系
KITACOの バイク用マフラー
KITACOの フルエキゾーストマフラー
EXTREME-R マフラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26902873
品番
541-1158400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中〜高回転域にかけて高出力化が図れます。
仕様
近接排気音:79db、加速騒音:73db、2010年度加速騒音規制対応、JMCA 認定番号:1114006027、サイレンサー:ステンレス製、エキゾーストパイプ:ステンレス製、キャタライザー内蔵
適合車種
タクト/-ベーシック(4スト車)(AF75全車種)、タクト/-ベーシック(4スト車)(AF79全車種)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※装着には別途マフラーガスケットが必要です。