WR-7UH 無接触形傾斜角度センサ WR-7UH 緑測器 26903433

無接触形傾斜角度センサ WR-7UH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26903433 品番WR-7UH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Hall-ICを内蔵した振り子式1軸傾斜計です。
摺動接点が無い為、耐久性に優れ、ノイズの発生も有りません。
ケースは防塵・防滴のアルミダイカストケースで屋外使用にも対応。
振動対策として制振用ダンパーオイルを使用しています。
ピボットにはボールベアリングを使用し非常に滑らかに傾斜検知をしますが、ストッパーレスの為振り子の衝突による内部破損もありません。
角度は標準の±60°以外にプログラミングでさらに広角度検出も可能です。

種類傾斜センサ 機械的回転角度(°)360/エンドレス 印加電圧(V)DC4.75〜5.5 傾斜角度(°)120 タイプ密閉性/IP64 単独直線性(%)±0.8 負荷抵抗1以上 消費電流(mA)30以下 使用温度範囲(℃)-30〜+80 保存温度範囲(℃)-40〜+80 振動(m/s2)50 5〜500Hz(6分) 3軸各2時間 衝撃(m/s2)500 11ms 6方向各3回 静電耐圧(kV)端子間/±8(IEC 61000-4-2) 応答性約0.5秒(ステップ応答) 感度(傾斜)0.6以下/ヒス含む 仕様(EMS)100V/m、200MHz〜1GHz 質量(g)約260
注意
※ホールIC製品は抵抗値の測定は出来ません。
※外部磁界の影響を受ける事がありますので、設置環境において十分ご確認願います。
※製品のお取扱に際しては静電気対策を施した環境でお取扱願います。
※設置環境においても稼働中に静電気が発生するような場合があり、思わぬ不具合となる場合がありますので、ご注意願います。
※使用上の注意をお読み下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする