SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 銅管用継手
銅管ユニット用エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26905908
品番
T511-13X15.88
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
用途
呼び13用
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材