SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 銅管用継手
銅管絶縁ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26906005
品番
T561-1-13X15.88
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び13配管と15.88mm銅管の接続用
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
材質
青銅、銅
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材