SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 銅管用継手
ナット付銅管アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15.88
注文コード
26906057
品番
T56-1-20X15.88
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
ねじの種類
G(めねじ)
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
適合管外径(Φmm)
15.88
適合
15.88mm銅管と呼び20配管接続用アダプター
形状
ストレート
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材