SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 銅管用継手
ベンリーカン接続銅管アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26906118
品番
T570-13X12.7
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ねじの種類
G(おねじ)
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
適合管外径(Φmm)
12.7
適合
12.7mmの銅管と呼び13ベンリーカンとの接続用アダプター
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
22
接続ねじ種類
G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材