ベンリーカン接続銅管アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26906127 品番 T570-13X22.22
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
ねじの種類G(おねじ) 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13 適合管外径(Φmm)22.22 適合22.22mmの銅管と呼び13ベンリーカンとの接続用アダプター 材質黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手 寸法L(mm)35 寸法H(mm)27 接続ねじ種類G(おねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする