SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 銅管用継手
ベンリーカン接続銅管アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26906136
品番
T570-20X22.22
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじの種類
G(おねじ)
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
適合管外径(Φmm)
22.22
適合
22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材