オスネジ銅管アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26906145 品番 T57-13X15.88
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。

ねじの種類R 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13 適合管外径(Φmm)15.88 適合呼び13配管と15.88mm銅管の接続用 材質青銅 形状ストレート 種類銅管用継手 寸法L(mm)35 寸法H(mm)22 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする