オスネジ銅管アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26906154 品番 T57-13X22.22
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。

ねじの種類R 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13 適合管外径(Φmm)22.22 適合呼び13配管と22.22mm銅管の接続用 材質青銅 形状ストレート 種類銅管用継手 寸法L(mm)41 寸法H(mm)28 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする