SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ベンリーフレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26907563
品番
T1900-13X300
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
(内側ホース)架橋ポリエチレン、(外側)SUS304網被膜
仕様
パッキン付(EPDM)
長さ(m)
0.3
最高使用圧力(MPa)
0.75
許容曲半径
80mm以上
最高使用温度(℃)
80