SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ベンリーフレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26907667
品番
T190-20X300
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜
長さ(m)
0.3
仕様
パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)
0.75
許容曲半径
80mm以上
最高使用温度(℃)
80