T1930-13X300 ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26907764

T1930-13X300 ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26907764
T1930-13X300 ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26907764
T1930-13X300 ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26907764

ベンリーフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード26907764品番T1930-13X300
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする