曜日別特売
T90-26-20X20 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26908866

 

T90-26-20X20 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26908866
T90-26-20X20 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26908866
T90-26-20X20 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26908866

片ナット付アダプター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法Z(mm)G3/4
内容量1個注文コード26908866品番T90-26-20X20
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

袋ナット回転式

材質黄銅タイプ袋ナット回転式寸法L(mm)38寸法A(mm)30寸法Z(mm)G3/4寸法Y(mm)R3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 水栓接続用
建設業・工事業

狭い所で使用する為に購入しました、接続が大変役に立ちました。

対象商品 : 26908866
2024-08-15
用途: エコ給湯器本体の給水接続
アイワ設備工業有限会社電気・ガス・熱供給・水道業

良好。最近のエコ給湯器接続には、樹脂ネジには絶対必要です!

対象商品 : 26908857
2022-09-15
用途: 給水配管の接続
その他業種

接続時の出幅が短くてすむのでコンパクトに処理できる

対象商品 : 26908857
2020-06-10
用途: 水道系接続

レイアウト変更時の作業性がよい。雄ネジ・雌ネジなど接続時の変更に便利。

対象商品 : 26908866
2020-05-13
用途: 混合水栓の位置変更

キッチン混合水栓の上棚が干渉して水栓が取付できない場合などに使用します。
施工時にシールを忘れずに!

対象商品 : 26908857
2020-01-29
用途: 水道取り付けねじの延長に使用する。
建設業・工事業

シングルレバー混合栓の取り付けねじが短くて
取り付けできなかったのに、延長として利用し
無事取り付けが完了しました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 26908857
2018-03-06
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

全長が短く捩れを気にしないで接続できてよかったですがパッキンが付属していなくて買いに出かけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする