SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
砲金オネジチーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26909304
品番
T7900-3-13
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
配管途中の分水に使用するチーズ、三方共にオネジになっているタイプ、呼び13
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材