※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H2~
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26909760
品番
MSQ10H2
参考基準価格(税別)
¥46,920
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
148
種類から選べます
他の種類を見る
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ポート位置
標準形
ポートの種類
M5
ショックアブソーバの種類
高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)
180
オーダーメイド仕様
なし
オートスイッチ有無
なし
関連資料:
(12.16MB)