SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26909925
品番
T660-4-16A
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
適合パイプ呼び径
16A
材質
黄銅
形状
チーズ
種類
樹脂管用継手
呼び径(A)
16A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材