SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
ポリパイチーズソケット2種
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26910083
品番
S52.2.13
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ポリパイプ同士の接続用チーズ、普及品、ソーラー用に使用できます
適合パイプ呼び径
13A
材質
黄銅
形状
チーズ
種類
樹脂管用継手
呼び径(A)
13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材