SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
ナット付アダプターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
26910826
品番
T6150-44S-13X13A
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
13A
呼び径(B)
1/2
適合
三栄水栓製T102T、T102T-2Y用
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材