SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
ナット付アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26910835
品番
T6150T-4-13X13A
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
三栄水栓製T102T,T102T-2Yに使用するワンタッチツギテ
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
13A
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
注意
※面取器は専用のR3905を使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材