MSQ10H3-A90-C-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~ SMC 26911266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ10H3-A90-C-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~ SMC 26911266
MSQ10H3-A90-C-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~ SMC 26911266
MSQ10H3-A90-C-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~ SMC 26911266
MSQ10H3-A90-C-X232 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~ SMC 26911266

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26911266品番MSQ10H3-A90-C-X232
参考基準価格(税別)¥55,880販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ10RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ追記号2ヶ付接続ポート位置標準形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90オーダーメイド仕様外部ストッパ付オートスイッチ有無有り
関連資料:(12.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする