ブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26912348 品番T751-20X13
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用

呼び径(A)20×13 呼び径(B)3/4×1/2 材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする