ポート数10
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
仕様AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、SNMP(v1/v2c/v3対応)、標準MIB, Private MIB、SNMP TRAP、RMON、FWアップデート方法(HTTP(Web))、設定の復元/保存方法(HTTP(Web))、Syslog、SNTPクライアント、IEEE802.1X認証 ポートベース、IEEE802.1X認証 MACベース、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)、スパニングツリー 、VLANグループ数:256, VLAN ID:1-4094, ポートベースVLAN, タグVLAN, プライベートVLAN対応、ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール、QoS(IEEE802.1p対応)、ポートミラーリング、ループ検知機能(ループ防止)、IGMP、MTBF(362000時間)、EAP透過機能、BPDU透過機能、IPアドレス設定方法(固定IP, DHCPクライアント)、PoE給電方式(Alternative A)
材質メタル
タイプ(トランキング)LACP 最大4グループまで
コネクタ形状RJ-45×8、SFPスロット×2
定格消費電力(W)最大104.2
入力電圧(V)AC100〜240±10% 50/60Hz
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
メモリー(フラッシュ)32Mbytes、(メイン)256Mbytes
バッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
発熱量(KJ/h)最大375.2
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ容量20.00Gbps
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.6
最大パケット転送能力(Mpps)14.9