HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)1 注文コード26914423 品番ELD-CED010UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク

付属品USB3.0ケーブル(約120cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター 仕様出荷時フォーマットNTFS、PC電源連動、アクセスLED 対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 規格PSEマーク表示 対応OSWindows 10, 8.1, 7 / Windows Server 2012(64bit) , 2012 R2(64bit) / Windows Server 2008(64bit/32bit) , 2008 R2(64bit/32bit) / Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1 入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプタ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35 回転数非固定 電源供給セルフパワー セキュリティスロットあり ファンファンレス インターフェイスUSB3.0/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26914423 ELD-CED010UBK 26914432 ELD-CED020UBK HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応 エレコム HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応 エレコム 1個 15,980
欠品中
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26914432
2019-07-16
用途:
写真の保存
アクティブ株式会社 様

付属のUSBケーブルが短かい。。延長ケーブルで対応した。
電源ケーブル、USBケーブルの色が黒なので、既存の機器との区別がつきにくい、色に多少の変化がほしい。

対象商品:
26914423
2019-05-05
用途:
事務用に購入
アエラ・メド・マネジメント株式会社 様 (建設業・工事業)

会社用にエレコムの外付けHDを購入していますが、会社と個人用に使用しています。安価な割には素晴らしい商品です。

対象商品:
26914432
2019-07-22
用途:
データー保存用
安藤自動車株式会社  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2月に購入して、半年経たないのに壊れてしまいました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
尚、返品ご希望の場合は、お手数はございますが、弊社問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
26914448
2019-02-15
用途:
ディスクの増設
ターボ大阪合同会社 様 (サービス業)

3TBの商品が少なく、やっとここで見つけた感じでした。

対象商品:
26914423
2019-01-12
用途:
PCのバックアップ用

何の問題もありません。問題無く使えます。TV用の方は各メーカーのTVへの繋ぎ方が載っているので便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする