HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26914432 品番 ELD-CED020UBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,180 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク

インターフェースUSB3.0/2.0 付属品USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約100cmコネクター含む)×1、クイックガイド(保証書付き)、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個) 仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○ 対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 規格【電気用品安全法】PSEマーク表示 本体質量(g)980 対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10/OS X Mavericks 10.9/OS X Mountain Lion 10.8 コネクタ形状USB3.0 Micro-B×1 型番【エレコム】ELD-CED020UBK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35 回転数非固定 保証期間1年間 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率I区分:0.00205 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。 フォーマット形式【出荷時】NTFS LED【アクセスLED】○ ボタン数【1Click】なし ファン無し 容量(TB)2 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター) ドライブ数1 RAID機能無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26914432
2019-07-16
用途:
写真の保存
アクティブ株式会社 様

付属のUSBケーブルが短かい。。延長ケーブルで対応した。
電源ケーブル、USBケーブルの色が黒なので、既存の機器との区別がつきにくい、色に多少の変化がほしい。

対象商品:
26914423
2019-05-05
用途:
事務用に購入
アエラ・メド・マネジメント株式会社 様 (建設業・工事業)

会社用にエレコムの外付けHDを購入していますが、会社と個人用に使用しています。安価な割には素晴らしい商品です。

対象商品:
26914432
2019-07-22
用途:
データー保存用
安藤自動車株式会社  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2月に購入して、半年経たないのに壊れてしまいました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
尚、返品ご希望の場合は、お手数はございますが、弊社問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
26914448
2019-02-15
用途:
ディスクの増設
ターボ大阪合同会社 様 (サービス業)

3TBの商品が少なく、やっとここで見つけた感じでした。

対象商品:
26914423
2019-01-12
用途:
PCのバックアップ用

何の問題もありません。問題無く使えます。TV用の方は各メーカーのTVへの繋ぎ方が載っているので便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする