パソコンを使わずに連絡先・写真・動画のバックアップができるLightningコネクタ搭載USB2.0メモリです。
iPhone/iPadから連絡先(電話帳)データや、写真、動画などを転送することができます。
無料でダウンロードできる専用アプリ”i Field Box”で簡単に操作可能です。
パソコンが無くても連絡先をバックアップでき、iPhone/iPadの買い替え時や故障・紛失など、万が一の時にも安心です。
写真・動画は、カメラロールとの直接コピー/移動ができるため、クラウドやパソコンを使わずにバックアップが可能です。
iPhone/iPadとUSBメモリ間で写真、動画をコピー/移動する時は、複数選択や全選択が行えます。
アプリ内のカメラを使えば直接USBメモリへ保存することができ、iPhone/iPadの空き容量がなくても写真撮影が可能です。
音楽やドキュメントなど、豊富なファイルをiPhone/iPadへ保存することができます。
アプリを使うことで、音楽データのリピート/ランダムに再生、ドキュメントデータの簡易表示が可能です。
本体を裏側にスライドできるので邪魔になりにくく、USBメモリを接続したまま端末の操作をすることができます。
保護ケースを付けたままでも使用可能です。