USBメモリ USB2.0 iPhone iPad Lightning 1年保証 Made for iPhone/iPad/iPod

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26914615 品番LMF-LGU232GWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パソコンを使わずに連絡先・写真・動画のバックアップができるLightningコネクタ搭載USB2.0メモリです。
iPhone/iPadから連絡先(電話帳)データや、写真、動画などを転送することができます。
無料でダウンロードできる専用アプリ”i Field Box”で簡単に操作可能です。
パソコンが無くても連絡先をバックアップでき、iPhone/iPadの買い替え時や故障・紛失など、万が一の時にも安心です。
写真・動画は、カメラロールとの直接コピー/移動ができるため、クラウドやパソコンを使わずにバックアップが可能です。
iPhone/iPadとUSBメモリ間で写真、動画をコピー/移動する時は、複数選択や全選択が行えます。
アプリ内のカメラを使えば直接USBメモリへ保存することができ、iPhone/iPadの空き容量がなくても写真撮影が可能です。
音楽やドキュメントなど、豊富なファイルをiPhone/iPadへ保存することができます。
アプリを使うことで、音楽データのリピート/ランダムに再生、ドキュメントデータの簡易表示が可能です。
本体を裏側にスライドできるので邪魔になりにくく、USBメモリを接続したまま端末の操作をすることができます。
保護ケースを付けたままでも使用可能です。

ホワイト 電源USBバスパワー 本体質量(g)14.5 コネクタ形状(USBメモリ本体)USB タイプA オス <--> Lightningコネクタ オス 対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh、(データコピーソフトウェア)iOS 8〜9.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×21×10(USBメモリ本体) メモリー容量32GB インターフェイスLightning/USB2.0 対応ファイル(写真)bmp、gif、jpg、(動画)mp4、mov、avi、mkv、mpg、rmvb、ts、wmv、flv、(音楽)m4a、mp3、(文書)PDF、EXCEL、DOC、PPT、KEYNOTE、TXT、その他iOSがサポートする形式全て
注意
※対応可能な拡張子は、アプリマニュアルをご確認ください。
※環境によって正しく表示されない場合があります。
※全ての保護ケースに対して保障するものでありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26914606
2020-12-17
用途:
データ保存
卸売・小売業

問題なく使えました。毎日活用させていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
26914624
2017-11-07
用途:
アイホンバックアップ
株式会社 惣和 様 (製造業)

アイホンの、画像、動画の保存に最適。
PCデーターのバックアップにも使える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする