MPA-AFCM01NBK USBケーブル C-A(メス) USB3.1 0.15m タイプC スマートフォン タブレット エレコム 26915464

MPA-AFCM01NBK USBケーブル C-A(メス) USB3.1 0.15m タイプC スマートフォン タブレット エレコム 26915464
MPA-AFCM01NBK USBケーブル C-A(メス) USB3.1 0.15m タイプC スマートフォン タブレット エレコム 26915464
MPA-AFCM01NBK USBケーブル C-A(メス) USB3.1 0.15m タイプC スマートフォン タブレット エレコム 26915464

USBケーブル C-A(メス) USB3.1 0.15m タイプC スマートフォン タブレット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード26915464品番MPA-AFCM01NBK
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。

コネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメスケーブル長(m)0.15※コネクタ含むブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1規格正規認証品対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26915464
2018-05-28
用途: USB機器の接続

USB認証ロゴもあり信頼性を重視してこれを選びました.AndroidスマホにUSBメモリやキーボード,シリアル通信ケーブルをつなぐのに使っています.ケーブル両端の樹脂部がしっかりとした感触で良いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする