TB-MAEMCBN010BK USB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレット エレコム 26916252

TB-MAEMCBN010BK USB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレット エレコム 26916252
TB-MAEMCBN010BK USB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレット エレコム 26916252
TB-MAEMCBN010BK USB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレット エレコム 26916252

USB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)0.1※コネクタ含む
内容量1本注文コード26916252品番TB-MAEMCBN010BK
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。

コネクタ形状USB(A)メス - USB(micro-B)オスケーブル長(m)0.1※コネクタ含むブラック対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器にマウスやUSBメモリなどのUSB(Aタイプ)端子を持つUSB機器を接続するシールド2重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26916252
2023-02-28
用途: スマホのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

スマホ内にあるデータをパソコンに回収するために使用した。規格が2.0タイプであるため大容量データはやや時間かかるかと思ったが、古いスマホで10GB程度なら知れている。

対象商品 : 26916252
2019-04-03
用途: タブレットへのUSB機器接続のため

タブレット端末でUSBメモリを読んだり、マウスを接続するのに購入しました。手持ちのタブレットではバッチリ使えました。

対象商品 : 26916252
2017-07-06
用途: 洋間壁補修
株式会社アイ・トラスト建設業・工事業

携帯電話のガラス破損で効力発揮、パソコン状態でマウスが使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする